Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e IP20 GT43529 - EEEP21511201140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 5E
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436530247
Sonepar cikkszám
GT43529
Gyártói cikkszám
EEEP21511201140
Gyártói típuskód
Betét PID2-L1C5eU 8
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
9010
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat CAT5e