Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e kettős árnyékolatlan IP20 G08325 - EEEP21502800060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e kettős árnyékolatlan IP20 G08325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Védettség (IP) - IP20

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436506693

Sonepar cikkszám

G08325

Gyártói cikkszám

EEEP21502800060

Gyártói típuskód

Betét PID-C5U 8/8 KB2

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakozási mód:

LSA

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat CAT5e kettős árnyékolatlan