Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e kettős grafit IP20 GT57338 - MGU50.2020.12Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 5E
Szín - szürke
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375150049
Sonepar cikkszám
GT57338
Gyártói cikkszám
MGU50.2020.12Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.2020.12Z
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
5E
Szín:
szürke
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Adatátviteli aljzat CAT5e kettős grafit