Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e kettős IP20 009466 - EEEP21502100060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436507485
Sonepar cikkszám
009466
Gyártói cikkszám
EEEP21502100060
Gyártói típuskód
Betét PID-C5 8/8 KB2
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Adatátviteli aljzat CAT5e kettős