Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat Cat5e kettős krém IP20 GT59004 - EEEP21512302140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat Cat5e kettős krém IP20 GT59004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Védettség (IP) - IP20

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59004

Gyártói cikkszám

EEEP21512302140

Gyártói típuskód

PID2.2-L2C5EU 8/8 kb

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozási mód:

csavar

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat Cat5e kettős krém