Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 egyes árnyékolt ezüst IP20 GT12261 - MGU50.427.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 6
Szín - ezüst
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375117028
Sonepar cikkszám
GT12261
Gyártói cikkszám
MGU50.427.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.427.30Z
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
6
Szín:
ezüst
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Adatátviteli aljzat CAT6 egyes árnyékolt ezüst