Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat Cat6 egyes fehér 1mod RJ45 U/UTP IP20 GT63187 - MGU3.424.18

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat Cat6 egyes fehér 1mod RJ45 U/UTP IP20 GT63187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375125993

Sonepar cikkszám

GT63187

Gyártói cikkszám

MGU3.424.18

Gyártói típuskód

Unica MGU3.424.18

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozási mód:

csavar

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat Cat6 egyes fehér 1mod RJ45 U/UTP