Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 egyes krém IP20 GT22244 - MGU50.425.25Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 egyes krém IP20 GT22244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Kategória - 6

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Védettség (IP) - IP20

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375142419

Sonepar cikkszám

GT22244

Gyártói cikkszám

MGU50.425.25Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.425.25Z

Falon kívüli:

Nem

Kategória:

6

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Adatátviteli aljzat CAT6 egyes krém