Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 egyes krém IP20 GT58497 - EEEP21511802140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Védettség (IP) - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436530315
Sonepar cikkszám
GT58497
Gyártói cikkszám
EEEP21511802140
Gyártói típuskód
Betét PID2-L1C6S 8 krém
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat CAT6 egyes krém