Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 kettős árnyékolt fehér IP20 GT12176 - MGU50.2626.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 6
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142075
Sonepar cikkszám
GT12176
Gyártói cikkszám
MGU50.2626.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.2626.18Z
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
6
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Adatátviteli aljzat CAT6 kettős árnyékolt fehér