Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 kettős árnyékolt krém IP20 GT22243 - MGU50.2626.25Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 6
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142099
Sonepar cikkszám
GT22243
Gyártói cikkszám
MGU50.2626.25Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.2626.25Z
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
6
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Adatátviteli aljzat CAT6 kettős árnyékolt krém