Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 kettős ezüst IP20 GT64885 - MGU50.2424.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 6
Szín - ezüst
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375117646
Sonepar cikkszám
GT64885
Gyártói cikkszám
MGU50.2424.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.2424.30Z
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
6
Szín:
ezüst
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Adatátviteli aljzat CAT6 kettős ezüst