Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 kettős fehér IP20 GT12237 - MGU50.2424.18Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 kettős fehér IP20 GT12237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375141832

Sonepar cikkszám

GT12237

Gyártói cikkszám

MGU50.2424.18Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.2424.18Z

Falon kívüli:

Nem

Kategória:

6

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Adatátviteli aljzat CAT6 kettős fehér