Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 kettős IP20 GT36674 - EEEP21511901140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436530384
Sonepar cikkszám
GT36674
Gyártói cikkszám
EEEP21511901140
Gyártói típuskód
Betét PID2-L2C6S 8/8
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
9010
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat CAT6 kettős