Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 - UTP - 1xRJ45 - fehér IP20 GT70282 - EEEP21511601140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436530285
Sonepar cikkszám
GT70282
Gyártói cikkszám
EEEP21511601140
Gyártói típuskód
Betét Pid2-L1C6U 8 kb
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat CAT6 - UTP - 1xRJ45 - fehér