Schneider - Adatátviteli aljzat ISM-hez 2xRJ45 Cat5e GT28970 - ALB45340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Süllyesztett szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480023835
Sonepar cikkszám
GT28970
Gyártói cikkszám
ALB45340
Gyártói típuskód
ALB45340
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
RAL-szám:
9010
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
kapocs
Lezáró ellenállással:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; %Adatátviteli aljzat ISM-hez 2xRJ45 Cat5e