Schneider - Adatátviteli aljzat RJ11/RJ45 Cat5e UTP kombi keret n. grafi IP20 SN073815 - SDN5100170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 5E
Szín - fekete
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495036220
Sonepar cikkszám
SN073815
Gyártói cikkszám
SDN5100170
Gyártói típuskód
Sedna SDN5100170
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
5E
Szín:
fekete
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
36 mm
SEDNA RJ11/RJ45 Cat5e UTP kombinált aljzat, grafit. termék vagy komponens típusa: Telefon + adatcsatlakozó - telefonaljzat típus: RJ11. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a végfelhaszn