Schneider - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT5e UTP krém GT71838 - AYA4300123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 5E
Kimenet iránya - egyenes
Süllyesztett szerelés - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495040142
Sonepar cikkszám
GT71838
Gyártói cikkszám
AYA4300123
Gyártói típuskód
AYA4300123
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
5E
Kimenet iránya:
egyenes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 CAT5e UTP krém