Schneider - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT5e UTP rugós bek fehér IP20 GT43562 - AYA4300121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039887
Sonepar cikkszám
GT43562
Gyártói cikkszám
AYA4300121
Gyártói típuskód
AYA4300121
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szövegmezővel:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Anya, önálló adatkimenet, RJ45 cat.5e UTP fehér. termékcsalád: Anya - termék vagy komponens típusa: egyszeres adatátviteli aljzat - készülékbemutatás: kész termék - adatátviteli aljzat típus: RJ45 - takarólemez színe: fehér - takarókeret színe: fehér - csatlakozások vonalvégpontok: IDC. Előnyök : Egyszerűen, mindenhol. Az 'Anya' egy új Schneider Electric süllyesztett szerelvénycsalád, amely nagyon kedvező árával, friss formatervével, és egyszerű, de megbízható műszaki tartalmával jellemezhető.... Alkalmazások: A szerelvénycsaládban minden olyan funkció megtalálható, amely alkalmassá teszi lakossági és irodai felhasználásra. Alkalmazása abban az esetben megkérdőjelezhetetlen, ha inkább az ár a döntő szempont, de nem elhanyagolható az új és tetszetős formaterv sem....