Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat6 árnyékolt GT66463 - ALB45303

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat6 árnyékolt GT66463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480023668

Sonepar cikkszám

GT66463

Gyártói cikkszám

ALB45303

Gyártói típuskód

ALB45303

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Altira, adat-aljzat, 1 aljzat, 6-os kat., árnyékolt, fehér. termékcsalád: Altira - termék vagy komponens típusa: adatátviteli csatlakozóaljzat - kábelárnyékolás típusa: STP - foglalat kiegészítő információ: kompakt formatényező - kábelező eszköz kiegészít