Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Adatátviteli aljzat RJ45 Csatlakozó CAT6A ÁRNYÉKOLT SN075369 - VDIB1772XB12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat RJ45 Csatlakozó CAT6A ÁRNYÉKOLT SN075369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480384660

Sonepar cikkszám

SN075369

Gyártói cikkszám

VDIB1772XB12

Gyártói típuskód

RJ45 Csatlakozó CAT6A

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

6A (IEC)

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

24

Max. AWG-méret:

egyéb

Adatátviteli aljzat RJ45 Csatlakozó CAT6A ÁRNYÉKOLT