Schneider - Adatátviteli aljzat UNICA 2x adatátviteli csatlakozó Cat6 Ut IP20 GT50925 - MGU50.2424.12Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kategória - 6
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375150315
Sonepar cikkszám
GT50925
Gyártói cikkszám
MGU50.2424.12Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.2424.12Z
Falon kívüli:
Nem
Kategória:
6
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Adatátviteli aljzat UNICA 2x adatátviteli csatlakozó Cat6 Ut