Schneider - Adatátviteli RJ45 adapter fehér SN010771 - SDN4300621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Anyagminőség - termoplasztik
Halogénmentes - Nem
Készülék szélessége - 71 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495061376
Sonepar cikkszám
SN010771
Gyártói cikkszám
SDN4300621
Gyártói típuskód
Sedna SDN4300621
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
36 mm
SEDNA 1xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, fehér. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: Fedlap csatlakozóhoz - készülékbemutatás: keret nélkül - adott termék: RJ45 csatlakozók nélkül. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok el