Schneider - Adó egység IP65 SX017492 - ZBRT1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 300 m
Parancsok száma - 1
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334726
Sonepar cikkszám
SX017492
Gyártói cikkszám
ZBRT1
Gyártói típuskód
Harmony ZBRT1
Hatótávolság:
300 m
Parancsok száma:
1
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
egyéb
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Moduláció:
UKW
Gördülőkód-rendszer:
Nem
Kódhossz (Bit):
0
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024