Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AFE fojtó 400V 175KW 255A IP00 SX015200 - VW3A7266

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - AFE fojtó 400V 175KW 255A IP00 SX015200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 255-255 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480216060

Sonepar cikkszám

SX015200

Gyártói cikkszám

VW3A7266

Gyártói típuskód

VW3A7266

Névleges áram AC:

255-255 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Névleges induktivitás:

0.024 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - AFE fojtó 400V 175KW 255A