Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ajtó kapcsoló 10A Spacial szekrényekhez GT53263 - NSYDCM20

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ajtó kapcsoló 10A Spacial szekrényekhez GT53263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485130514

Sonepar cikkszám

GT53263

Gyártói cikkszám

NSYDCM20

Gyártói típuskód

Himel NSYDCM20

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Ajtókapcsoló, amelyet közvetlenül a szekrény vázához kell rögzíteni. A termék a PanelSeT SFN, PanelSeT SF és SFX villamos szekrényekhez alkalmas. A bemenet típusa NC + NO, és a megengedett maximális bemenet 3 A / 240 V. A termék egy ajtókapcsolót és rögzítőelemeket tartalmaz.