Schneider - Ajtó NSYPLM3025 elosztósz-hez,zár nélk. IP66 SX010687 - NSYDPLM3025G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 255 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422282
Sonepar cikkszám
SX010687
Gyártói cikkszám
NSYDPLM3025G
Gyártói típuskód
NSYDPLM3025G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
255 mm
Szín:
szürke
Magasság:
255 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
18.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek - Ajtó NSYPLM3025 elosztósz-hez,zár nélk.