Schneider - Ajtó NSYPLM32 elosztósz-hez,zár nélk. IP66 SX010689 - NSYDPLM32G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 215 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422275
Sonepar cikkszám
SX010689
Gyártói cikkszám
NSYDPLM32G
Gyártói típuskód
PLM NSYDPLM32G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
215 mm
Szín:
szürke
Magasság:
215 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Ajtó NSYPLM32 elosztósz-hez,zár nélk. IP66