Schneider - Ajtó NSYPLM54 elosztósz-hez,zár nélk. IP66 SX010692 - NSYDPLM54G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 430 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422312
Sonepar cikkszám
SX010692
Gyártói cikkszám
NSYDPLM54G
Gyártói típuskód
PLM NSYDPLM54G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
430 mm
Szín:
szürke
Magasság:
430 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Ajtó NSYPLM54 elosztósz-hez,zár nélk. IP66