Schneider - Ajtó NSYPLM64 elosztósz-hez,zár nélk. IP66 SX010694 - NSYDPLM64G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 436 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422329
Sonepar cikkszám
SX010694
Gyártói cikkszám
NSYDPLM64G
Gyártói típuskód
PLM NSYDPLM64G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
436 mm
Szín:
szürke
Magasság:
436 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
27 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Ajtó NSYPLM64 elosztósz-hez,zár nélk. IP66