Schneider - Ajtó PLA elosztószekrényhez 1500x750 IP65 SX010674 - NSYDPLA157G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422510
Sonepar cikkszám
SX010674
Gyártói cikkszám
NSYDPLA157G
Gyártói típuskód
NSYDPLA157G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1500 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Ajtó PLA elosztószekrényhez 1500x750