Schneider - Ajtó PLA elosztószektrényhez 1000x500 IP66 SX010665 - NSYDPLA105HG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422565
Sonepar cikkszám
SX010665
Gyártói cikkszám
NSYDPLA105HG
Gyártói típuskód
NSYDPLA105HG
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
28.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek - Ajtó PLA elosztószektrényhez 1000x500