Schneider - Ajtó PLA elosztószektrényhez kilinccsel 1250x750 IP66 SX010671 - NSYDPLA127HG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422596
Sonepar cikkszám
SX010671
Gyártói cikkszám
NSYDPLA127HG
Gyártói típuskód
NSYDPLA127HG
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
28.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek - Ajtó PLA elosztószektrényhez kilinccsel 1250x750