Schneider - Ajtózár zárbetét 2db kulcs GT53894 - PRA90055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyhornyú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432359959
Sonepar cikkszám
GT53894
Gyártói cikkszám
PRA90055
Gyártói típuskód
PRA90055
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyhornyú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Bizt. kulcs 455 / 1242E / 2433A, ajtóhoz. termékcsalád: Pragma. Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldásokat és az esztétikus, de ugyanakkor robosztus megjelenést., Igazán jó megoldás a Merlin Ger