Nem visszaküldhető

Schneider - Akkumlátor Back-Up vezérlőmodul 20A RPS/RPM/WPL-hez GT65642 - ABL8BBU24200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Akkumlátor Back-Up vezérlőmodul 20A RPS/RPM/WPL-hez GT65642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 0 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Bemeneti feszültség - 24-28.8 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119406826

Sonepar cikkszám

GT65642

Gyártói cikkszám

ABL8BBU24200

Gyártói típuskód

Modicon ABL8BBU24200

Kimeneti hatásos teljesítmény:

0 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

0 VA

Bemeneti feszültség:

24-28.8 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

23.5-28.3 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

60 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

160 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

0-0 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

0.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

0-0 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0

Teljes hatékonyság:

0 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Akkumlátor Back-Up vezérlőmodul 20A RPS/RPM/WPL-hez