Schneider - Akkumlátor készlet 12Ah Back-up modulhoz GT65644 - ABL8BPK24A12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - Flat-Pack
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 12000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118312227
Sonepar cikkszám
GT65644
Gyártói cikkszám
ABL8BPK24A12
Gyártói típuskód
Modicon ABL8BPK24A12
Méretjelölés:
Flat-Pack
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
12000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
0
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
131 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
155.5 mm
Szélesség:
236 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
12000 g
Akkumlátor készlet 12Ah Back-up modulhoz