Schneider - Akkumulátor +elektronika vészvil lámpához Ni-Cd 3,6V 2,0Ah GT59733 - OVA43063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 36 W
Kapcsolási mód - tartós/készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 230-230 V
Névleges üzemidő - 1-1 h
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002031430636
Sonepar cikkszám
GT59733
Gyártói cikkszám
OVA43063
Gyártói típuskód
OVA43063
Teljesítmény:
36 W
Kapcsolási mód:
tartós/készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Fényforrás:
egyéb
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
N.EVERLUX R4LE tartalékvilágítási lámpatest. termék vagy komponens típusa: konverziós komponensek - készülékalkalmazás: világítás - funkció: standard - szerelvény kiegészítő információ: elfoglalható nyugalmi állapotban távirányítóval.