Schneider - Akkumulátor vészvil. lámpához Ni-Cd 4,8V 1,5Ah GT54983 - OVA51016E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 4.8 V
Kapacitás - 1500 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015583
Sonepar cikkszám
GT54983
Gyártói cikkszám
OVA51016E
Gyártói típuskód
OVA51016E
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
4.8 V
Kapacitás:
1500 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
4
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
173 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
26 mm
Szélesség:
23 mm
Átmérő:
23 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
200 g
Elem, Ni-Cd, 4,8 V, 1,5Ah Rilux, Primalum-hoz, Luxa-hoz vagy Domina-hoz Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén beköve