Schneider - Akkumulátor vészvil. lámpához Ni-Cd 6,0V 1,5Ah GT63986 - OVA51019E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 6 V
Kapacitás - 1500 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015484
Sonepar cikkszám
GT63986
Gyártói cikkszám
OVA51019E
Gyártói típuskód
OVA51019E
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
6 V
Kapacitás:
1500 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
5
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
217 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
26 mm
Szélesség:
23 mm
Átmérő:
23 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
250 g
Akkumulátor vészvil. lámpához Ni-Cd 6,0V 1,5Ah