Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Akkumulátor vészvil. lámpához Ni-Cd 7,2V 1,5Ah GT56097 - OVA51021E

MásolásMásolás
Schneider - Akkumulátor vészvil. lámpához Ni-Cd 7,2V 1,5Ah GT56097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 7.2 V

  • Kapacitás - 1500 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015606

Sonepar cikkszám

GT56097

Gyártói cikkszám

OVA51021E

Gyártói típuskód

OVA51021E

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

7.2 V

Kapacitás:

1500 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Cellák száma:

6

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

258 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

28 mm

Szélesség:

24 mm

Átmérő:

24 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

290 g

Battery, 7,2 V, 1,5Ah, Ni-Cd, in line Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása