Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Akkumulátor vészvil. lámpához Ni-Cd 9,6V 1,5Ah GT88884 - OVA51040E

MásolásMásolás
Schneider - Akkumulátor vészvil. lámpához Ni-Cd 9,6V 1,5Ah GT88884

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 9.6 V

  • Kapacitás - 1500 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485077840

Sonepar cikkszám

GT88884

Gyártói cikkszám

OVA51040E

Gyártói típuskód

OVA51040E

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

9.6 V

Kapacitás:

1500 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Cellák száma:

8

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

343 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

27 mm

Szélesség:

24 mm

Átmérő:

24 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

400 g

Battery, 9,6 V, 1,5Ah, Ni-Cd