Schneider - Akkumulátor vészvil. lámpához Ni-Cd2,4V 1,5Ah GT56098 - OVA51012E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 2.4 V
Kapacitás - 1500 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015552
Sonepar cikkszám
GT56098
Gyártói cikkszám
OVA51012E
Gyártói típuskód
OVA51012E
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
2.4 V
Kapacitás:
1500 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
90 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
26 mm
Szélesség:
23 mm
Átmérő:
23 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
120 g
Elem, Ni-Cd, 2,4 V, 1,5Ah Rilux, Primalum-hoz, Luxa-hoz vagy Rapida-hoz Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén beköve