Schneider - Akril ablak IP55 300x300 mm SX010571 - NSYCW33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480724497
Sonepar cikkszám
SX010571
Gyártói cikkszám
NSYCW33
Gyártói típuskód
NSYCW33
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Schneider Automatizálási Kampány 2024