Schneider - Akril ablak IP55 400x400 mm SX010572 - NSYCW44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480724503
Sonepar cikkszám
SX010572
Gyártói cikkszám
NSYCW44
Gyártói típuskód
NSYCW44
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Schneider Automatizálási Kampány 2024