Schneider - Akril ablak IP55 400x500 mm SX010573 - NSYCW45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480724527
Sonepar cikkszám
SX010573
Gyártói cikkszám
NSYCW45
Gyártói típuskód
NSYCW45
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Schneider Automatizálási Kampány 2024