Schneider - Akril ablak IP55 400x600 mm SX010574 - NSYCW46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480724558
Sonepar cikkszám
SX010574
Gyártói cikkszám
NSYCW46
Gyártói típuskód
NSYCW46
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Schneider Automatizálási Kampány 2024