Schneider - Akril ablak IP55 500x400 mm SX010575 - NSYCW54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 400 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480724510
Sonepar cikkszám
SX010575
Gyártói cikkszám
NSYCW54
Gyártói típuskód
NSYCW54
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
400 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Akril ablak IP55 500x400 mm