Schneider - Akril ablak IP55 500x500 mm SX010576 - NSYCW55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480724534
Sonepar cikkszám
SX010576
Gyártói cikkszám
NSYCW55
Gyártói típuskód
NSYCW55
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Kapcsolószekrény-rendszerek - Akril ablak IP55 500x500 mm