Schneider - Akril ablak IP55 500x600 mm SX010577 - NSYCW56
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480724565
Sonepar cikkszám
SX010577
Gyártói cikkszám
NSYCW56
Gyártói típuskód
NSYCW56
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Kapcsolószekrény-rendszerek - Akril ablak IP55 500x600 mm