Schneider - Akril ablak IP55 600x500 mm SX010578 - NSYCW65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480724541
Sonepar cikkszám
SX010578
Gyártói cikkszám
NSYCW65
Gyártói típuskód
NSYCW65
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Schneider Automatizálási Kampány 2024